| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1371005 Herst.-Nr.: 10131935-107ULF EAN/GTIN: 5059041667593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 7 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Typ = Buchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 200 V Serie = Minitek Kontaktmaterial = Kupfer Seriennummer = 10131935
Leiterplattenbuchsen Amphenol Serie FCI Minitek, 2,00 mm. 2,00-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek zur Verwendung zwischen Platinen und zwischen Kabeln und Platinen. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind Teil eines austauschbaren modularen Systems und passen für die 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek, um flexible Entwürfe zu ermöglichen. Durch das Rastermaß von 2,00 mm benötigen die Leiterplattensteckverbinder 38 % weniger Platz auf der Platine als 2,54-mm-Steckverbinder. Diese 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bieten eine Leistung von 2 A mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt. Die zweipoligen Kontakte bieten eine zuverlässige elektrische Leistung. Die einreihigen vertikalen Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek besitzen eine doppelte Lötfahne an jedem Rasterabschnitt, um die automatische Bestückung zu erleichtern und Einschränkungen bei der Ausrichtung zu vermeiden. Die Gehäuse der 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast, wodurch sie dem Aufschmelzlötverfahren standhalten. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit vertikalen oder horizontalen Durchsteck- oder SMD-Montageoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2,00 mm • Modulares System mit einer Auswahl an Konfigurationen für Entwurfsflexibilität • 2 A Leistung mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt • Zweifache Lötfahne an zweireihigen vertikalen Steckverbindern • Zweipolige Kontakte für hohe elektrische Zuverlässigkeit • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattensteckverbinder der Serie MINITEK sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören Anwendungen im Kfz-Bereich, E/A-Module, Serverlaufwerke und SPS. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 7 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Typ: | Buchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 200 V | Serie: | Minitek | Kontaktmaterial: | Kupfer | Seriennummer: | 10131935 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1371005, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 10131935107ULF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |