Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 2-Kanal, 56 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371054
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 18.24 easy
EAN/GTIN:
     4022709236371
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 56
Batterielebensdauer = 10Jahr

SC 18.14 /18.24 leicht. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Handhabung und schnelles und intuitives Programmieren Großes, klares und beleuchtetes Display mit einer Zeile Text NFC Programmierung über Smartphone (kostenlose Android-App) DIN-Hutschienenmontage 1-Kanal ( ; 137-1053 137-1053 ) oder 2-Kanal ( ; 137-1054 137-1054 ) Tägliches und wöchentliches Programm Astro-Programm Wirtschaftliches Nachtprogramm Zusätzliche Schaltzeiten 56 Speicherplätze 10 Jahre Batteriereserve Austauschbare Batterie (CR2032) Mindestintervall 1 Min. Schaltleistung 16 A pro Kanal Permanent nach Datum und Zeit-/Feiertagsfunktion Manueller Permanentmodus Handhilfsbetätigung Automatische Sortierung von Schaltzeiten beim Auslesen Vollautomatische Sommerzeitumschaltung Betriebsstunden- und Impulszähler Sicherheits-PIN-Code
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
56
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr mueller, schaltuhr 2 kanal, schaltuhr digital up, 1371054, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC1824easy, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,96*
€ 79,37*
€ 4,00*
ab € 63,26*
€ 81,76*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,17*
€ 102,00*
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 105,28*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 106,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.