| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371370 Herst.-Nr.: LMC_020_CTP EAN/GTIN: 5059041186391 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Länge = 5.842mm Abmessungen = 3.18 (Dia.) x 24.43mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe = Klar Innendurchmesser = 2.54mm Serie = LMC
Einbau-Hohllichtleiter Serie LMC. Die VCC Micro-Hohllichtleiter für Frontplattenmontage der Serie LMC verfügen über ein bündiges Design mit einem großen Betrachtungswinkel. Die Hohllichtleiter mit einem Durchmesser von 2,5 mm ermöglichen die Übertragung von Licht von einer SMD-LED oder einer durchkontaktierten LED zur Anzeige an der Frontplatte. Die geringe Größe der Serie LMC ermöglicht ein Frontplatten-Rastermaß (zwischen den Mitten) von nur 4,8 mm. Klares Acryl, optische Güte, UL 94-HB Großer Betrachtungswinkel von 160° Befestigungsloch, 2,59 mm Erhältlich in verschiedenen Längen Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Länge: | 5.842mm | Abmessungen: | 3.18 (Dia.) x 24.43mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | LED im Lieferumfang enthalten: | Ja | Linsenfarbe: | Klar | Innendurchmesser: | 2.54mm | Serie: | LMC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371370, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LMC_020_CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |