Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC THT InGaN UV-LED 405nm, 3mm LED 15° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371412
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     VAOL-3EUV0Y4
EAN/GTIN:
     5059041655514
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
led bedrahtet
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 405nm
Lichtstärke = 150 mcd
Gehäusetyp = 3 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN
Montage Typ = THT
Durchmesser = 3.9mm
Höhe über Panel = 5.3mm
Abmessungen = 3.9 (Dia.) x 5.3mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Nicht ohne den notwendigen Augenschutz in eingeschaltete UV-LEDs blicken. UV-LED-Lampen von VCC, T1 3 mm. Eine Serie von T1-UV-LED-Leuchten (3 mm) von VCC. Diese Lampen sind geeignet für die Desinfektion, Sterilisierung und Lecksuche. Diese LEDs basieren auf der InGaN-Materialtechnologie und sind I.C.-kompatibel. Geringer Stromverbrauch Wassertransparente Linse
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
405nm
Lichtstärke:
150 mcd
Gehäusetyp:
3 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
3.9mm
Höhe über Panel:
5.3mm
Abmessungen:
3.9 (Dia.) x 5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1371412, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, VCC, VAOL3EUV0Y4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.