Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC LED-Halter für Serie LFB Hohllichtleiter , Ø 4.32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371436
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     RTN112
EAN/GTIN:
     5059041658294
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Durchmesser = 4.32mm
Zur Verwendung mit = Serie LFB Hohllichtleiter
Montage Typ = Tafelmontage
Serie = RTN

LITEPIPE® Halterungen Serie VCC RTN. Eine Auswahl von Halterungen, geeignet für den Einsatz mit VCC Hohllichtleitern für Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.32mm
Zur Verwendung mit:
Serie LFB Hohllichtleiter
Montage Typ:
Tafelmontage
Serie:
RTN
Weitere Suchbegriffe: 1371436, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, VCC, RTN112, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC
LFB012CTP
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.