Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 60mm / Außen-Ø 130mm, Breite 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371466
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6312-C-2Z-C3
EAN/GTIN:
     4012801205412
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 130mm
Axiallager-Breite = 31mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 52kN
Dynamische Traglast = 89kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 6312

Kugellager mit tiefen Rillen. Rillenkugellager der Marke FAG der Schaeffler-Gruppe sind vielseitige, selbsthaltende Lager mit massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen. Diese Produkte weisen eine einfache Konstruktion auf, sind langlebig und leicht zu warten. Sie sind wahlweise erhältlich in ein- und zweireihigen Ausführungen und in offenen und geschlossenen Varianten. Fertigungstechnisch bedingt können offene Lager auf dem Außenring Eindrehungen für Dichtungsscheiben oder Deckscheiben aufweisen. Eigenschaften und Vorteile. • Niedrige Geräuschpegel. • Verbesserte Abdichtung. • Geringere Reibung. • Kostengünstig. Informationen zur Produktanwendung. Offener Lager sind für hohe Drehzahlen geeignet. Herstellungsbedingt verfügen sie über Eindrehungen für Dichtungsscheiben und Deckscheiben. Anhänge. 2Z - Spaltdichtungen auf beiden Seiten. Diese Lager werden über eine Dauerschmierung unter Verwendung eines hochwertigen Schmierfetts geschmiert und sind für hohe Drehzahlen geeignet. 2HRS - Dichtlippen auf beiden Seiten, gefertigt aus Nitrilkautschuk. Diese Lager bieten eine verbesserte Abdichtfunktion und zusätzlichen Halt im äußeren Ring. Diese Lager werden über eine Dauerschmierung unter Verwendung eines hochwertigen Schmierfetts geschmiert und sind für mittlere Drehzahlen geeignet. 2BRS – kontaktlose Dichtungen auf beiden Seiten Ihre Reibungswerte sind so niedrig wie bei Lagern mit Spaltdichtungen. Zusätzlich bieten sie besseren Schutz gegen das Eindringen von Staub und ein Austreten von Schmiermittel. 2RSR - Dichtlippen auf beiden Seiten, gefertigt aus Nitrilkautschuk (NBR), und sie sind geeignet für mittlere Drehzahlen. C - Modifizierte interne Konstruktion in Generation C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
130mm
Axiallager-Breite:
31mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
52kN
Dynamische Traglast:
89kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
6312
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 1371466, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, FAG, 6312C2ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,84*
€ 50,26*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,65*
€ 51,21*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 61,21*
€ 77,81*
4 Tage
200
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 102,52*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 164,23*
€ 201,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 36,84* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.453,50*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 704,35*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.698,71*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,50*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.