Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadelhülse 1-reihig , Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 16mm, Breite 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371730
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1210-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
nadelhülse bohrung12mm
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 16mm
Rollenlager Typ = Nadelhülse
Axiallager-Breite = 10mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 6200N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 4950N
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 20700U/min
Geschwindigkeit - Schmierfett max. = 12400U/min

Nadellager mit Innenschalen. Nadelhülsen der Marke INA der Schaeffler-Gruppe mit offenen und geschlossenen Enden sind Lager mit einer kleinen radialen Bauhöhe. Sie bestehen aus dünnwandigen Außenringen mit Innenschalen und Nadelrollen- und Käfigeinheiten, die zusammen eine komplette Einheit bilden. Meistens weisen die Lager eine einreihige Konstruktion auf und verfügen nicht über Schmierbohrungen. Zweireihige Bauweisen haben eine Schmierbohrung und das Suffix ZW. Eigenschaften und Vorteile. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Lager ermöglichen eine Bauweise mit kompakten und leicht zu montierenden Lageranordnungen mit hoher radialer Tragfähigkeit. Nadellager mit Innenschale erfordern eine gehärtete und geschliffene Lagerlaufbahn auf der Welle. Anhänge. 2RS – Kontaktdichtungen auf beiden Seiten. RS – Kontaktdichtung auf einer Seite. ZW – Zweireihige Konstruktion mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
16mm
Rollenlager Typ:
Nadelhülse
Axiallager-Breite:
10mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
6200N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
4950N
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
20700U/min
Geschwindigkeit - Schmierfett max.:
12400U/min
Weitere Suchbegriffe: 1371730, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, HK1210B, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7457
1
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,17*
3 Tage
6195
1
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,18*
1 Tag
6135
1
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,20*
1 Tag
238
10
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.