Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER H3.2 LED Stirnlampe 120 lm / 100 m, AAA Batterien


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEDLENSER H3.2 LED Stirnlampe 120 lm / 100 m, AAA Batterien
LEDLENSER H3.2 LED Stirnlampe 120 lm / 100 m, AAA Batterien
LEDLENSER H3.2 LED Stirnlampe 120 lm / 100 m, AAA Batterien
LEDLENSER H3.2 LED Stirnlampe 120 lm / 100 m, AAA Batterien
Artikel-Nr.:
     108EL-1371876
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     H3.2
EAN/GTIN:
     4058205000666
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 120 lm
Batterien = AAA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 100 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku = 133g
Farbe = Schwarz
Kopfdurchmesser = 28mm
Gehäusematerial = Aluminium

LED-Stirnleuchte Led Lenser H3.2. Die neueste Ergänzung zur Stirnleuchte der Serie LED LENSER ist die H3.2, die eine Weiterentwicklung der meistverkauften H3 darstellt. Die Stirnleuchte verfügt über einen Cree-LED, die 120 Lumen mit einer Leuchtweite von bis zu 100 Metern erzeugt. Sie besitzt einen schiebbaren Geschwindigkeitsschalter, mit dem ein reibungsloser Übergang von Fern- auf Nahbereichsausleuchtung möglich ist. Der Schalter ermöglicht Ihnen die Einstellung des Lichtstrahls auf eine Größe, wie Sie ihn ganz genau brauchen. Mit einer Stromversorgung über drei AAA-Batterien hat die Stirnleuchte eine Betriebsdauer von bis zu 60 Stunden bei niedriger Leistung (bis hinunter auf 1 Lumen). Sie ist leicht und verfügt über einen um 90° drehbaren Kopf sowie ein weiches elastisches Stirnband, wodurch maximaler Komfort bei Gebrauch gewährleistet ist. Eigenschaften und Vorteile. Bright Cree-LED. Beweglicher Kopf. Schnelle Fokussierung des Lichts. Schutzart: IPX4 (spritzwassergeschützt). Verstellbares Kopfband (auswechselbar und waschbar). Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
120 lm
Batterien:
AAA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
100 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Gewicht mit Akku:
133g
Farbe:
Schwarz
Kopfdurchmesser:
28mm
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led lenser, kopflampe led, kopflampe, 1371876, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, H32, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 34,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,30*
€ 309,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,43*
€ 307,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,79*
€ 293,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 235,36*
€ 280,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,62*
€ 247,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledlenser
0313
ab € 9,26*
Ähnlich
Ledlenser
0320
ab € 7,18*
Ähnlich
Ledlenser
0040
ab € 3,57*
Ähnlich
Ledlenser
0041
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.