Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 44.45mm / Außen-Ø 87.31mm, Breite 23.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timken Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 44.45mm / Außen-Ø 87.31mm, Breite 23.81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1371905
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3578/3525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 44.45mm
Außendurchmesser = 87.31mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 23.81mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 134000N
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
End Typ = Offen

Kegelrollenlager – TS (Tapered Single), zöllig/metrisch. Diese Lager sind die einfachste und am häufigsten verwendete Art von Kegelrollenlagern. Sie bestehen aus zwei trennbaren Hauptteilen, dem Konus (Innenring) und dem Lagerring (Außenring). Sie sind auf einer Welle typischerweise paarweise einander gegenüber montiert. Eigenschaften und Vorteile. Zöllig/metrisch. Einteiliger gestanzter Stahlkäfig hält die Rollen auf dem Konus. Innendurchmesser von 7,937 mm bis 863,600 mm. Außendurchmesser von 31,991 mm bis 1060,000 mm. Einzelkonus und Schale. Informationen zur Produktanwendung. Zu den typischen Anwendungen gehören Vorderräder von Fahrzeugen, Differenzial- und Ritzel-Konfigurationen, Förderbandrollen, Werkzeugmaschinenspindeln und Anhängerräder.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
44.45mm
Außendurchmesser:
87.31mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
23.81mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
134000N
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
End Typ:
Offen
Weitere Suchbegriffe: 1371905, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, Timken, 35783525, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 91,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 93,50*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,87*
€ 95,14*
€ 4,95*
ab € 79,3725*
€ 97,7625*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,74*
€ 99,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.