Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1372247 Herst.-Nr.: 0805004 EAN/GTIN: 4055626268583 |
| |
|
| | |
| Typ = Gürtelclip Zur Verwendung mit = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K
Der THERMOFOX SATZ ( ; 137-2244) 137-2244) wird in einer Tasche mit Adapter, Akku, USB-Kabel, MM-EMLF (18XE) WH/BK und EMLC (18xE) WH/BK geliefert. THERMOFOX Thermodrucker. Der tragbare THERMOFOX Drucker wurde für schnelles Markieren vor Ort entwickelt. Der Drucker ist robust, einfach zu bedienen, und bietet verschiedene Funktionen. Er kann selbstklebende Etiketten und Schilder in durchgängigem Format sowie Schrumpfhüllen bedrucken. Die Menüauswahl auf dem THERMOFOX verfügt über zahlreiche Sonderzeichen und kann über eine USB-Schnittstelle mit anderen Systemen verbunden werden. Separat erhältlich im Blister-Pack ( ; 137-2243 137-2243 ) oder als Kit komplett mit Tasche und Zubehör ( ; 137-2244 137-2244 ). Eigenschaften und Vorteile. • Wartungsfreier Betrieb mit einer bewährten Thermotransferdruck-Technologie • Einfache Steuerung mit der CLIP PROJECT-Software • Drucken von selbstklebenden, nicht klebrigen Etiketten und Schrumpfhüllen • Druckmaterialien kommen in Kassettenformat mit dem zu markierenden Material und dem entsprechende Farbband • Intuitive Benutzerführung dank eines gut strukturierten Menüs und Direkteingabetasten • 8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden • Alternative Steuerung über die CLIP PROJECT-Software • Druckauflösung: 203 dpi • 2-Zoll-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Batteriebetrieb. Zubehör separat erhältlich. • Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung des Druckers und der Zubehörteile ( ; 137-2246 137-2246 ) • Netzteil für den Betrieb des Drucker über das Netz ( ; 137-2245 137-2245 ) • Magnethalterung zum Befestigen des Drucker an metallischen Oberflächen ( ; 137-2248 137-2248 ) • Gürtelclip zum Befestigen des Druckers ( ; 137-2247 137-2247 ) Weitere Informationen: | | Typ: | Gürtelclip | Zur Verwendung mit: | THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Gürtelclip, Gürtelholster, Gürteltasche, phoenix contact gürtelholster, gürtelclip, 1372247, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettendrucker Zubehör, Phoenix Contact, 0805004, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Accessories |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,42* | € 8,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 8,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,92* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|