Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 100MΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372598
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1625960-1
EAN/GTIN:
     5056282847067
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
Widerstand = 100MΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity Hochspannungswiderstände Serie HB. Die HB-Serie von TE Connectivity ist eine äußerst zuverlässige Serie von Hochspannungswiderständen. Diese hochwertigen Widerstände wurden für eine Spannung von bis zu 15 kV ausgelegt und haben ein hohes Abmessungs-/Leistungs-Verhältnis und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Hochspannungs- und Hochfrequenz- und Überspannungsschutz-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Schaltspannung bis zu 15 kV Hohes Abmessungs-/Leistungs-Verhältnis Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C Niedrige Induktivität
Weitere Informationen:
Widerstand:
100MΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 1372598, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, 16259601, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,49*
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.