Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 705 Staubschutzkappe für Sub-D Steckverbinder, 9 Kontakte, Stecker, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372709
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     70518BLF
EAN/GTIN:
     5059041625982
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Zubehörtyp = Staubschutzkappe
Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder
Serie = 705
Anzahl der Kontakte = 9
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Staubschutzkappe
Zur Verwendung mit:
D-Sub-Steckverbinder
Serie:
705
Anzahl der Kontakte:
9
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1372709, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, Amphenol ICC, 70518BLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.