Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LR1 Dünnschicht Widerstand 110Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F110R
EAN/GTIN:
     5056282847524
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 110Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = LR1
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity Feste Metallschichtwiderstände Serie LR. Die Serie CFR von TE Connectivity besteht aus äußerst zuverlässigen festen Metallschichtwiderständen. Diese Dünnschicht-Widerstände werden mit einer dünnen Schicht einer Nickel-Chrom-Legierung auf einem Keramikkern mit hohem Wärmeleitvermögen hergestellt. Diese preiswerte Serie verfügt über 1 % Toleranz und Temperaturkoeffizienten bis hinunter zu 50 ppm. Die Serie LR bietet eine ausgezeichnete Stabilität in einem großen Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis +155 °C), wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Mehrzweck- und Präzisionsanwendungen ist. Eigenschaften und Vorteile. Fester Metallschichtwiderstand. Kostengünstige Serie. 1 % Toleranz und Temperaturkoeffizienten bis hinunter zu 50 ppm. Ausgezeichnete Stabilität. Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
110Ω
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
LR1
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, thin film widerstand, 1372758, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1F110R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
640
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0685*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF1100A50
ab € 0,00899*
Ähnlich
Vishay
MRS25000C1100FCT00
ab € 0,0283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.