Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HB Dickschicht Widerstand 100MΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372761
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1625960-1
EAN/GTIN:
     5056282847555
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 100MΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = HB
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 22.9mm

TE Connectivity Hochspannungswiderstände Serie HB. Die HB-Serie von TE Connectivity ist eine äußerst zuverlässige Serie von Hochspannungswiderständen. Diese hochwertigen Widerstände wurden für eine Spannung von bis zu 15 kV ausgelegt und haben ein hohes Abmessungs-/Leistungs-Verhältnis und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Hochspannungs- und Hochfrequenz- und Überspannungsschutz-Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Schaltspannung bis zu 15 kV Hohes Abmessungs-/Leistungs-Verhältnis Breiter Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +155 °C Niedrige Induktivität
Weitere Informationen:
Widerstand:
100MΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
HB
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
22.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1372761, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, 16259601, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.