Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Koaxialkabel konfektioniert, 3m, Magnetisch, rechteckig / offenes Ende, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Koaxialkabel konfektioniert, 3m, Magnetisch, rechteckig / offenes Ende, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1373231
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     L99-345-3000
EAN/GTIN:
     5059040263055
Suchbegriffe:
1373231
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = abgewinkelt
Länge = 3m
Mantelfarbe = Weiß
Serie = MultiMag 15

Magnetischer Steckverbinder MultiMag 15 auf Kabelkomponenten mit freiem Ende, von Rosenberger. Eine Serie von magnetischen Steckverbindern MultiMag 15 auf nicht abgeschlossene Kabelkomponenten, von Rosenberger. Die Kabelkomponenten verfügen über einen einzigartigen magnetischen 15-poligen Steckverbinder mit Selbstortung und Selbstverriegelung, womit eine schnelle und zuverlässige Verbindung gewährleistet ist. Rechtwinklige Steckverbinder MultiMag 15 verfügen zudem über eine Abreißfunktion, die eine Beschädigung des Steckverbinders verhindert, wenn ein unbeabsichtigtes Trennen erfolgt. Die robusten magnetischen Kabelkomponenten sind vibrations- und stoßfest, eignen sich ideal für Energie- und Datenübertragungsanwendungen in rauen Umgebungen, bei denen die Platzverhältnisse begrenzt sind. Teilenummer ; 137-3231 137-3231 Abgewinkelter 15-poliger MultiMag-Stecker auf nicht abgeschlossenes Ende Teilenummer ; 137-3232 137-3232 Gerader 15-poliger MultiMag-Stecker auf nicht abgeschlossenes Ende. Eigenschaften und Vorteile. • gerader oder abgewinkelter 15-poliger Steckverbinder • Einfache, schnelle Verbindung • Hohe Anzahl von Steckzyklen • Stoß- und vibrationsfest • Kompakte, robuste Bauweise
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
abgewinkelt
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Weiß
Serie:
MultiMag 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenberger
M9K103-400L
ab € 27,74*
Zubehör
Rosenberger
M9K102-199L
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.