Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M5 x 10mm, Edelstahl A2 Innensechskant Gewindestift


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137792
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     137792
EAN/GTIN:
     5056070944572
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Länge = 10mm
Gewindegröße = M5
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubentyp = Gewindestift
Antriebsform = Sechskant

Edelstahl-Gewindestifte des metrischen Gewindes
Weitere Informationen:
Länge:
10mm
Gewindegröße:
M5
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubentyp:
Gewindestift
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a2, din 916, 137792, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestifte, RS PRO, DIN916, Screws & Bolts, Grub Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,82*
€ 18,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,65*
€ 15,05
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,68*
€ 11,52
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395428
ab € 70,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.