Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M8 x 8mm, Edelstahl A2 Innensechskant Gewindestift


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-137859
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     137859
EAN/GTIN:
     5056070944633
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Länge = 8mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubentyp = Gewindestift
Antriebsform = Sechskant

RS PRO V18
Weitere Informationen:
Länge:
8mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubentyp:
Gewindestift
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a2, din 916, 137859, Befestigungsmaterial, Schrauben, Gewindestifte, RS PRO, DIN916, Screws & Bolts, Grub Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.