| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1380712 Herst.-Nr.: M6000P2R EAN/GTIN: 3295249128883 |
| |
|
| | |
| Filtertyp = Staub Zur Verwendung mit = Halbmaske M6200 Jupiter
Delta Plus CatDieser Patronenfilter von Delta Plus wurde für den Einsatz an einer entsprechenden Atemschutzmaske entwickelt. Die Patronenfilter lassen sich leicht einrasten, sodass sie je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung schnell und bequem ausgetauscht werden können. Diese hochwertige PSA eignet sich für den Schutz in einer Vielzahl von industriellen und landwirtschaftlichen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile• Partikelfilter für leichte und schwere Anwendungen • Einfache Installation Kunststoffschale und AktivkohlePackung mit 2 P2-Filterpatronen für die Halbmaske M6000 JUPITER. Kunstfaservlies, Kunststoffschale Anwendungen Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Austauschbare Atemmasken Partikelfilter sind auf verschiedene Weise eingestuft, um ihre Eignung für verschiedene Anwendungen anzuzeigen, wie z. B.: • A - organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C. • B - Anorganische Dämpfe • E-Säurengase • K - Ammoniakderivate und Ammoniakderivate • AX - Organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von weniger als 65 °C. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske? Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird. Weitere Informationen: | | Filtertyp: | Staub | Zur Verwendung mit: | Halbmaske M6200 Jupiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, kombifilter a, 1380712, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, Delta Plus, M6000P2R, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters |
| | |
| |