| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1381599 Herst.-Nr.: 1381599 EAN/GTIN: 5056279043793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchmesser = 1.78mm Material = Nitrilkautschuk Länge = 8.5m
O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi von RS Pro, 1,78 mm Durchmesser, 8,5 m langWenn Sie eine sichere Maschinendichtung benötigen, können Sie mit diesem O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi problemlos Runddichtungen herstellen. Er hat einen Durchmesser von 1,78 mm und ist in einer Länge von 8,5 m erhältlich, so dass er eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit ist, mehrere O-Ringe in verschiedenen Größen herzustellen. Dieses O-Ring-Kabel besteht aus Nitrilgummi und ist daher eine Durable Option, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen geeignet ist. Sie können sie bei Temperaturen von bis zu -30 °C oder bis zu +120 °C und sogar bei intermittierenden Temperaturen von bis zu +150 °C verwenden Durch das Erzeugen eines Vakuums zwischen den Oberflächen verhindert das Kabel, dass Luft oder Flüssigkeiten herauslaufen. Dieses vielseitige Produkt ist nützlich für die Herstellung von Dichtungen an Geräten von Motoren und Kesseln bis hin zu Bierzapfern.Eigenschaften und Vorteile• O-Ring-Kabel aus Nitrilgummi • Durchmesser: 1,78 mm • Länge 8,5 m • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. (Für den Einsatz unter dieser Temperatur ist besondere Beachtung erforderlich) • Maximale Betriebstemperatur von +120 °C (durchgehend) oder +150 °C (intermittierend)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 1.78mm | Material: | Nitrilkautschuk | Länge: | 8.5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 1,8mm, rundschnur, 1381599, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD178MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |