Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5.33mm x 8.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5.33mm x 8.5m
RS PRO Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5.33mm x 8.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1381607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1381607
EAN/GTIN:
     5056279043861
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 5.33mm
Material = Nitrilkautschuk
Länge = 8.5m

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.33mm
Material:
Nitrilkautschuk
Länge:
8.5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, rundschnur 5,3mm, 1381607, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD533MMNBR70RS, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 19,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 27,38*
€ 32,58
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 25,74*
€ 30,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7058961
ab € 36,40*
Zubehör
RS Pro
7058986
ab € 205,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.