Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST UB USB-Steckverbinder B Buchse / 1.8A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1385622
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     UB-MC5BR3-SDWP604-4S-TF
EAN/GTIN:
     5059041647687
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Schutzart = IPX7
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = UB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Wasserdichter Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB von JST. Wasserdichter SMD-montierter Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB mit wasserdichter Abdichtung gemäß IPX7 der IEC 60529. Dieser wasserdichte Mikro-USB-Steckverbinder der Serie UB hat eine robuste Struktur und verfügt über eine Laserschweißnaht rund um das Gehäuse – zur Verhinderung von Schäden durch Ausreißen. Der Steckverbinder ist zudem robust, mit 10000 Steck- und Auszugszyklen. Leiterplattenführungen sorgen für eine exakte Ausrichtung auf der Leiterplatte, und Lot-Haltelaschen bieten zusätzlichen Halt für die Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. • Wasserdicht gemäß IPX7 der IEC 60529 • 10000 Steck- und Auszugszyklen • Robuste Bauweise • Leiterplattenführungen zur Leiterplattenausrichtung • Lötösen für einen sicheren Halt der Leiterplatte. Informationen zur Produktanwendung. Dieser wasserdichte Micro-USB-Steckverbinder der Serie UB eignet sich ideal für den Einsatz in Mobiltelefonen und anderen mobilen Geräten.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IPX7
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
UB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1385622, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, JST, UBMC5BR3SDWP6044STF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.