| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1385643 Herst.-Nr.: 1314414 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Bogen Fitting Typ = Wand-Gewindeverschraubung mit Mutter Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Stecknippel Material = Messing
Sferaco-Wasseranschluss für Wand. Dieser Sferaco-Wasseranschluss für die Wand ist für Waschmaschinen, Toiletten und Waschbecken geeignet. Die Fertigung in Messing sorgt für Festigkeit und Zuverlässigkeit. Die Verbindungsgröße beträgt 14 mm und der maximale Wasserdruck ist 10 bar. Eigenschaften und Vorteile. Ausführung aus Messing. Starke und zuverlässige Befestigung. Verbindungen: 14 mm Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Bogen | Fitting Typ: | Wand-Gewindeverschraubung mit Mutter | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, messing bogen, 1385643, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Sferaco, 1314414, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |