| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1385653 Herst.-Nr.: 1345045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigungsart = Hebel Gehäusematerial = Messing Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Baugruppentyp = Auslaufhahn Gewindegröße = 1/2Zoll Thread-Standard = BSP Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll
Sferaco-Schlauchanschluss-Hahn aus Messing mit Flügelgriff. Dieser Sferaco-Auslaufhahn verfügt über eine integrierte Schlauchkupplung. Hergestellt aus Messing mit einer gebürsteten Oberfläche. Mit einem Einlassanschluss von Zoll (13 mm) und einem Auslassanschluss von Zoll (19 mm). Eigenschaften und Vorteile. Ausführung aus Messing. Regelung von Wasserdurchfluss. Oberfläche aus gebürstetem Messing. Feste und zuverlässige Befestigung. Maximaler Betriebsdruck: 20 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigungsart: | Hebel | Gehäusematerial: | Messing | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar | Baugruppentyp: | Auslaufhahn | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Thread-Standard: | BSP | Schlauch Innendurchmesser: | 3/4Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Außenhahn, Schlauchanschluss, auslaufhahn messing 1/2 zoll, ablassventil messing, ablassventil, 1385653, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhähne, Sferaco, 1345045, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Taps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |