| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1385655 Herst.-Nr.: 696045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigungsart = Hebel Gehäusematerial = Messing vernickelt Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Baugruppentyp = Wandventil Gewindegröße = 1/2Zoll Thread-Standard = BSP Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll
Sferaco-Schlauchanschluss-Hahn aus Messing mit Hebelgriff. Dieser Sferaco-Hahn für Gärten verfügt über einen Vierteldrehungsgriff. Hergestellt aus Messing mit einem flachen roten Griff. Einlass- und Auslassanschlüsse von Zoll (10 mm). Eigenschaften und Vorteile. Ausführung aus Messing. Regelung von Wasserdurchfluss. Feste und zuverlässige Befestigung. Verbindungen von Zoll (10 mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigungsart: | Hebel | Gehäusematerial: | Messing vernickelt | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar | Baugruppentyp: | Wandventil | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Thread-Standard: | BSP | Schlauch Innendurchmesser: | 3/4Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlauchanschluss 1/2 zoll, 1385655, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Wasserhähne, Sferaco, 696045, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Taps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |