Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, 12 → 24 V, 2-Kanal, 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1385671
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     TR622 top 2 24V
EAN/GTIN:
     4003468613030
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr 2 Kanal
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 1 s
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Höhe = 90.1mm
Tiefe = 69.2mm
Speicherplatz = 84
Batterielebensdauer = 10Jahr

Wöchentlicher Zeitschalter - TR622 Top 2. TR622 Top 2 digitale Zeitschalter mit wöchentlicher Programmierung. Eigenschaften und Vorteile. 2 Kanäle 2 Externe Eingänge - Anschließbare Sensoren (externer Wahlschalter, Sequenzzeitgeber) - Anschließbare Schalter (dauerhafte EIN/AUS-Schaltung) DuoFix Federanschlussklemmen für jeweils 2 Leiter Textorientierte Benutzerführung auf dem Display - Datum und Uhrzeit voreingestellt - Voll funktionsfähig ohne Netzanschlüsse 84 Speicherplätze Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung) - OBELISK Speicherkarte im Lieferumfang enthalten - 2 einsetzbare Schaltprogramme - Kopieren von Programmen - Speichern von Programmen Leistungsreserve für 10 Jahre (Lithiumbatterie) Nulldurchgangsschaltung für ein Relais-schonendes Schalten und hohe Lampenlasten (nicht bei 24-V-Geräten) EIN/AUS-Schaltzeiten Impulsprogrammierung Zyklusprogrammierung Schaltungsvorwahl Dauerhafte EIN/AUS-Schaltung Zeitgeber-Countdown Integrierter Betriebsstundenzähler - Reset-Option - Service-Funktion zur Überwachung der Wartungsintervalle Urlaubsprogramme Hintergrundbeleuchtung für Display (kann ausgeschaltet werden) PIN-Code Automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit - Kann deaktiviert werden Es sind bereits Datumsregeloptionen für Europa, die USA und andere Länder gespeichert - Eigene Datumsregeloptionen bzw. Umstellung von gesetzten Daten sind verfügbar
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
1 s
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Höhe:
90.1mm
Tiefe:
69.2mm
Speicherplatz:
84
Batterielebensdauer:
10Jahr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,12*
€ 185,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,08*
€ 194,86*
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 196,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,25*
€ 201,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 263,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070404
ab € 16,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.