| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1386115 Herst.-Nr.: EA-IF KE4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schnittstellenkarte
Digitale Plug-and-Play-Schnittstellenkarten: USB, Ethernet, EA-I KE4 analog. Das Schnittstellenmodul IF-KE4 erweitert den Standard-USB-Anschluss bei den Serien EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T und EA-PSI 9000 T durch eine 3-polige Schnittstellenfront. Es verfügt über zwei digitale Schnittstellenanschlüsse, einen Ethernet/LAN-Anschluss, einen USB-Anschluss und einen analogen Schnittstellensteckverbinder als 15-polige Sub-D-Ausführung. Diese Schnittstellen können verwendet werden, um die Geräte an eine Auswahl analoger und digitaler Steuerungsanwendungen anzupassen und sie damit zu verbinden. Eigenschaften und Vorteile. • Abmessungen (B x H x T): 76 x 30 x 95 mm. • Gewicht einschließlich Verpackung: 200 g. • Steckverbinder: 1 x RJ45 (LAN), 1 x USB Typ B, 1 x Sub-D 15-polig. • Galvanische Trennung für das Gerät: max. 1500 V dc. • Erweiterbare, einfache Installation (Plug and Play). • Einfache Konfiguration per Setup am Gerät. • Kompatibel mit: EA-PSI 9000 T, EA-EL 9000 T, EA-PS 9000 T Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schnittstellenkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1386115, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, EA Elektro-Automatik, EAIFKE4, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories, Test & Measurement |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,50* | € 263,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,18* | € 269,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,33* | € 278,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,49* | € 286,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|