Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EL 9000 B HP Elektronische Last, 0 → 1200 W, 0 → 20 A / 0 → 750 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1386127
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9750-20 B HP 2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = EL 9000 B HP
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 20 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 3 → 1250 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 1200 W
Rack-Einheiten = 2 U

Serie EL 9000 B HP. Die elektronischen Gleichstromlasten der Serie EA-EL 9000 B HP ersetzen die aktuelle Serie EA-EL 9000 HP. Sie reduzieren die erforderliche Gerätehöhe von 3U auf 2U. Dies bedeutet, dass die stabile Leistung von 7200 W eines ehemaligen EA-EL 9000 HP-Gerätes bereits bei einer Höhe von 6U erreicht werden kann, wogegen vorher 9U erforderlich waren. Das Ergebnis ist eine Platzersparnis von 33 %, die es ermöglicht, dass sogar noch mehr Leistung in einem 19"-Schrank erreicht wird. Alle Modelle unterstützen die vier gängigen Regelungsmodi Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Der FPGA-basierte Steuerschaltkreis bietet interessante Funktionen, wie z. B. einen Funktionsgenerator mit einer tischbasierten Funktion für die Simulation nichtlinearer Innenwiderstände. Eigenschaften und Vorteile. Nennleistungen: 0 bis 600 W bis zu 0 bis 2400 W. Eingangsspannungen: 0 bis 80 V bis zu 0 bis 750 V. Eingangsströme: Bis zu 170 A pro Einheit. FPGA-basierter Steuerschaltkreis. Mehrsprachiges Farb-Touch-Screen -Panel. Benutzerprofile, echter Funktionsgenerator. Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP. Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR. Galvanisch getrennte Schnittstellen (Analog- und USB-Schnittstellen). Master-Slave-Bus für Parallelschaltung. Optional: Digitalschnittstellen, Plug-and-Play-Schnittstellen. SCPI- und Modbus-RTU-unterstützt. LabVIEW-VIs und Remote Control-Software (Windows)
Weitere Informationen:
Serie:
EL 9000 B HP
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 20 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
3 → 1250 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 1200 W
Rack-Einheiten:
2 U
Weitere Suchbegriffe: 1386127, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAEL975020BHP2U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.893,36*
€ 4.102,59*
Frei Haus
ab € 3.902,98*
€ 4.112,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.329,36*
€ 4.694,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.694,76*
€ 5.586,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.648,12*
€ 5.531,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.525,37*
€ 5.385,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.329,36*
€ 5.151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.