Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EL 9000 DT Elektronische Last, 0 → 400 W, 0 → 8 A / 0 → 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1386132
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9500-08 DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Serie = EL 9000 DT
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 8 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 3 → 1000 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 400 W
Rack-Einheiten = 2 U

Programmierbare elektronische Gleichstromlasten der Serie EL 9000 T. Die neue Serie EA-EL 9000 DT von kompakten elektronischen Gleichstromlasten erweitert die aktuelle Serie EA-EL 9000 T um 10 Modelle. Es bietet neue Spannungs-, Strom- und Nennleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen für den täglichen Einsatz in Laboratorien, Schulen oder Werkstätten. Alle Modelle unterstützen die vier Regelungsmodi Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Der Kern des Steuerschaltkreises ist ein schnell Mikroprozessor, der interessante Funktionen bietet. Wie beispielsweise einen echten Funktionsgenerator mit üblichen Funktionen, wie etwa Sinuskurve, Rechteck oder Dreieck, aber auch eine Arbiträrfunktion. Das Farb-TFT-Touch-Screen-Panel ermöglicht eine intuitive manuelle Betätigung, wie es mit Smartphones oder Tablet-PCs produktiv praktiziert wird. Reaktionszeiten während der Steuerung von Geräten über Analog- oder Digitalschnittstelle werden durch eine mithilfe eines ARM-Prozessors gesteuerte Hardware optimiert, im Vergleich zu älteren elektronischen Lastserien. Eigenschaften und Vorteile. Eingangs-Nennleistungen: 0 bis 400 W bis zu 0 bis 1200 W. Eingangsspannungen: 0 bis 80 V bis zu 0 bis 750 V. Eingangsströme: 0 bis 5 A bis zu 0 bis 60 A. Mehrsprachiges Farb-Touch-Screen -Panel. Benutzerprofile, echter Funktionsgenerator. Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP. Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR. Ethernet, Analog- und USB-Anschluss als Standard. Tragegriff mit Schrägständer. SCPI- und Modbus-RTU-unterstützt. Steuerungssoftware (Windows). LabView VIs
Weitere Informationen:
Serie:
EL 9000 DT
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 8 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
3 → 1000 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 400 W
Rack-Einheiten:
2 U
Weitere Suchbegriffe: 1386132, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAEL950008DT, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.092,29*
€ 2.281,35*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.106,61*
€ 2.281,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.222,11*
€ 2.470,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,74*
€ 2.940,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,44*
€ 2.906,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,01*
€ 2.802,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.232,74*
€ 2.656,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,11*
€ 2.644,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.