Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Labornetzteil 1.5kW, 500V dc / 10A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1389127
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9500-10 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 500V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Labor-Gleichstrom-Netzgerät
Temperatur min. = 0°C

Serie EA PS 9000 T. Elektro-Automatik einstellbar, programmierbare Desktop-Netzteile. Platzsparende Tower-Ausführung. Einschließlich Farb-TFT-Touchscreen-Display und konfigurierbaren Benutzerprofilen. Ausgang mit automatischer Bereichswahl, USB als Standard, Ethernet- und analoge Optionen verfügbar. Spannungen 0–40 V bis zu 0–500 V dc; Ströme 0–4 A bis zu 0–60 A; liefert 320 W bis 1500 W. Eigenschaften und Vorteile. Ausgang mit automatischer Bereichswahl: Im Vergleich zu Power Systems mit konventioneller (rechteckiger) Ausgangscharakteristik ermöglicht die automatische Bereichswahl die Versorgung einer weitaus größeren Anzahl von Geräten (EUTs) mit unterschiedlichen Nennspannungen Stark isolierte Struktur, daher deutlich weniger empfindlich gegen Störungen im Betrieb (hohe elektromagnetische Störfestigkeit gemäß Standard für Industrieumgebungen, hohe Zuverlässigkeit) Elektromagnetische Störungen gemäß EN 61000-6-3, EN 55022 Klasse B (erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in privaten, Gewerbe- und leichten Industrieumgebungen) Schnelle Entladung der Ausgangskapazität gemäß IEC 1010 (hohe Sicherheit für Benutzer, Ausgangsspannung verringert sich auf ; 10 Sek. selbst im lastfreien Zustand) Serienmäßig eingebaute USB-Schnittstelle. Optional: 3-polige Schnittstelle analog 0–5 V / 0–10 V, USB, Ethernet/LAN (alle galvanisch getrennt, einfache Plug-and-Play-Nachrüstung) TFT-Touch-Display mit 64.000 Farben für einen idealen Überblick über alle gesetzten und ausgelesenen Werte und Funktionen, für intuitive Bedienung Controller auf Basis eines Hochleistungs-Mikroprozessors ermöglicht bis zu 10-mal schnellere Programmierung/Reaktionszeit Hohe Auflösung von bis zu 16 bit (sehr feine Programmierungs- und Ausleseschritte) Spannungsgenauigkeit: 0,1 % des Nennwerts Professionelle Benutzer-/Steuerungssoftware für bis zu 20 Geräte (Lizenzgebühr) Sicherheit gemäß IEC/EN 61010
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
500V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Labor-Gleichstrom-Netzgerät
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, 1389127, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS950010T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.388,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,45*
€ 3.173,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,59*
€ 3.148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,47*
€ 3.036,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.414,36*
€ 2.873,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,77*
€ 2.842,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.