Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Labornetzteil 1.5kW, 80V dc / 60A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1389158
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9080-60 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 80V dc
Ausgangsstrom = 60A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Labor-Gleichstrom-Netzgerät
Temperatur max. = +50°C

Serie EA PSI 9000 T. Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzteile der Serie EA-PSI 9000 T bieten ein bedienerfreundliches, interaktives Bedienkonzept und eine umfassende Auswahl von Standardfunktionen für den Einsatz. Konfiguration von Ausgangsparametern, Überwachungsfunktionen und andere Einstellungen erfolgen intelligent und bequem. Die implementierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter helfen bei der Verringerung der Gerätezahl und beseitigen die Notwendigkeit von externer Überwachungshardware und -software fast vollständig. Eigenschaften und Vorteile. • Großer Eingangsspannungsbereich von 90–264 V mit aktiver PFC • Hoher Wirkungsgrad bis 92 % • Ausgangsnennleistungen: 0–320 W bis zu 0–1500 W • Ausgangsspannungen: 0–40 V bis 0–500 V • Ausgangsströme: 0–4 A bis 0–60 A • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe • Überwachung (OVP, OCP, OPP) • Übertemperaturschutz (OT) • Intuitives Touch-Screen-Panel mit Anzeige von Werten, Status und Meldungen • USB-Anschluss als Standard, Ethernet- und analog optional (alle Schnittstellen galvanisch getrennt) • Integrierter Funktionsgenerator • Simulation und Regelung des Innenwiderstands • 40-V-Modelle konform mit SELV (EN 60950) • Unterstützung von SCPI-Befehlssprache • LabView VIs • Steuerungssoftware für Windows
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
80V dc
Ausgangsstrom:
60A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Labor-Gleichstrom-Netzgerät
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 1389158, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPSI908060T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.764,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.089,47*
€ 3.676,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,35*
€ 3.643,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.938,46*
€ 3.496,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,58*
€ 3.301,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.764,78*
€ 3.290,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.