Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Adapter AC/AC-Adapter 8W, 230V ac, 9V ac / 950mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Adapter AC/AC-Adapter 8W, 230V ac, 9V ac / 950mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1391768
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1391768
EAN/GTIN:
     5056279043946
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V ac
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 950mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 8W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Breite = 51mm

Linearnetzteil mit 9 W, RS ProLinearer Netzadapter für Wandmontage mit 9 V ac, 950 mA. Linearnetzteil, CE ROHS EMV-zertifiziert, Klasse II, LPS, energiesparend, IP20, UniversaleingangMerkmaleRestwelligkeit und Rauschen sehr gering Sehr gute Regelung, geringe Störungen Wird für Antennen, Lüfter, Radios, Video, Spielzeug, Aquarien, Tischlampen und LED-Lampen verwendetHohe Effizienz: Verbrauch erfüllt US Energy Star, CEC, AS, MEPS, EUP und ERP Leichtes und bequemes Einstecken Schutzart IP20 Hohe Zuverlässigkeit Niedertemperatur
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V ac
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
950mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
8W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Breite:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 9v, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1391768, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE0900950L, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.