Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 9W, 230V ac, 12V ac / 700mA, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 9W, 230V ac, 12V ac / 700mA, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 9W, 230V ac, 12V ac / 700mA, EU-Netzstecker
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 9W, 230V ac, 12V ac / 700mA, EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1391770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1391770
EAN/GTIN:
     5056279043960
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v 700ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V ac
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 700mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 9W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Lastausregelung = ±5%

RS Pro, steckbares 9-W-Netzteil 12 V ac, 700 mA, lineares Netzteil mit 1 Ausgang, Typ C.Der RS Pro Wandmontageadapter ist ein äußerst zuverlässiges steckbares Netzteil, das für medizinische Anwendungen zugelassen ist. In Fällen, in denen schnell Strom benötigt wird, ist dieser Adapter leicht und einfach anzuschließen. Der Stecker verfügt über einen Universaladapter und erfüllt die erforderlichen globalen Sicherheitsstandards. Er ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die anzeigt, wann er eingeschaltet ist, und Sie warnt, wenn ein Stromversorgungsfehler aufgetreten ist. Es hat außerdem die Entflammbarkeitsklasse UL94V-0 und ist von Underwriters Laboratories, einem weltweiten Sicherheitszertifizierungsunternehmen, für Feuerbeständigkeit zertifiziert. Das Gerät verfügt über eine thermische Abschaltfunktion, die es vor Schäden schützt, wenn eine Überhitzung auftritt, und umfasst Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz. Er hat eine hohe MTBF (mittlere Zeit zwischen Ausfällen) und bietet eine lange Lebensdauer. Der äußerst effiziente Energieverbrauch der Komponente erfüllt die Anforderungen der US Energy tart/CEC/AS/MEPS/EUP/ERP und trägt das RS Pro Gütesiegel, das Qualität und Leistung garantiert.Eigenschaften und Vorteile• Lineares steckbares Netzteil • Stecker Typ C • MTBF von 50 kh • Typ der Umwandlung von Netzsignalen von AC/AC • Lastregelung von ±5 % • Ausgangsstrom von 700 mA • Kabellänge von 1,8 m • Ein Ausgang • Ausgangsspannung von 12 V ac • Nicht medizinisch zugelassen (Anfrage Nr. 27 auf Master Tracker) • Nennleistung: 9 W • Linienregelung von ±1 % • Eingangsspannung von 230 V ac, 240 V ac • Eingangsfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz • Ausgangssteckverbinder von 2,1 mm x 5,5 mm x 12 mm Mittenkontakt positiv • EU-Stecker Eingangssteckverbinder • Maximaler Eingangsstrom von 67 mA • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C. • Abmessungen: 62 mm x 51 mm x 42 Mm • CB (TÜV-SUD) +LVD: IEC/EN6060 (Niederspannungsgeräterichtlinie) zugelassen • Adapter erfüllt EN61558 IEC61000-4-2/ESD IEC61000-4-3 IEC61000-4-4/EFT IEC61000-4-5/SURGE IEC61000-4-6/CS-Sicherheit Zulassungen • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V ac
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
700mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
9W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Lastausregelung:
±5%
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1391770, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1200700L, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.