Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 11W, 230V ac, 12V dc / 900mA , EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 11W, 230V ac, 12V dc / 900mA , EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1391790
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1391790
EAN/GTIN:
     5056279044110
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 900mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 11W
Geregelt/Ungeregelt = Ungeregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Breite = 60mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
900mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
11W
Geregelt/Ungeregelt:
Ungeregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Breite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil ungeregelt, Ungeregeltes Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 12v, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1391790, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1200900L, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.