Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 5V dc / 2.5A , IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 5V dc / 2.5A , IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 5V dc / 2.5A , IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392339
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392339
EAN/GTIN:
     5056279044158
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12.5W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 45mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12.5W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 5v, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1392339, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE0502500D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.