Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V, 30V dc / 1.2A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 36W, 90 → 264V, 30V dc / 1.2A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392352
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392352
EAN/GTIN:
     5056279044264
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 30V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 1.2A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 47mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
30V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
1.2A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 30v, steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 1392352, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE3001200D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.