Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC01-GA Schaltnetzteil, 12V dc / 83mA 1W 100 → 240V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1392966
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC01-12SGA
EAN/GTIN:
     5059039734382
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Nennleistung = 1W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 33.7mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 19mm
Wirkungsgrad = 68%
Temperatur min. = -25°C

EN-60950-1, UL-60950-1 (beide noch ausstehend). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 80 °C. Recom 1 W, Leiterplattenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. 1 W-Netzteil mit Universaleingang und AC/DC-Konverter mit Einfachausgang der Serie RAC mit sehr flacher Bauform. Diese AC/DC-Konverter mit Universaleingang und Einfachausgang sind für die Leiterplattenmontage geeignet und haben einen hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Standby-Leistung und eine hohe Betriebstemperatur. Anwendungen für die AC/DC-Konverter: flache Netzteile für Uhren, Fernbedienungsempfänger und Mikrocontroller-Stromkreise. Großer Eingangsspannungsbereich Sehr flach: H x B x T: 17 x 22,2 x 33,7 mm Niedrige Standby-Leistungsaufnahme: 30 mW 3-kVac-Isolierung Geringe Restwelligkeit im Ausgang Hohe Betriebstemperatur: 85 °C Sanftanlauf und Kurzschlussschutz EMV gemäß EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Nennleistung:
1W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
33.7mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
19mm
Wirkungsgrad:
68%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 1392966, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0112SGA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.