Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
>
Artikel
Welwyn W20 Wickel Widerstand 20kΩ ±5% / 7W
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1393481
Hersteller:
Welwyn
Herst.-Nr.:
W22-20KJI
EAN/GTIN:
5059045216155
Suchbegriffe:
1393481
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 20kΩ
Leistung = 7W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
20kΩ
Leistung:
7W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
Welwyn
,
W2220KJI
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen