Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V / 24A Press Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenbuchse Blau, Kontakt vergoldet, 1000V / 24A Press Fit
Artikel-Nr.:
     108EL-1393571
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.3140-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Blau
Gender = Buchse
Anschlussart = Press Fit
Nennspannung = 1000V
Nennstrom = 24A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 38.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polyamid

Eindrückbare 4-mm-Einbaubuchsen der Serie SEB4-G von Stäubli. Eindrückbare 4-mm-Einbaubuchsen der Serie SEB4-G für Frontplattenmontage mit starrer Isolierhülse zum Einbau in vorgebohrte Platten. Diese Buchsen haben eine Sicherheitseinstufung 1000 V, CAT III/24 A und sind mit einem M4-Gewindebolzen mit Lötloch abgeschlossen. Die Buchsen bestehen aus bearbeitetem Messing und die Isolierhülsen sind für einfache Identifizierung farbcodiert. Diese eindrückbaren 4-mm-Einbaubuchsen der Serie SEB4-G für Frontplattenmontage wurden für die Aufnahme von federbelasteten 4-mm-Steckern entwickelt, die außerdem eine starre Isolierhülse besitzen. Eigenschaften und Vorteile. • Eindrückmontage • Sicherheitseinstufung 1000 V, CAT III/24 A • Starre, farbcodierte Isolierung • M4-Gewindebolzen mit Lötloch
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Press Fit
Nennspannung:
1000V
Nennstrom:
24A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
38.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder blau, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, 1393571, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 23314023, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,40*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,72*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 7,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0033
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.