Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Weiß 1.41g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     139546
EAN/GTIN:
     5056070945029
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schmelzpunkt = +165°C

Acetal Copolymer. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Chemikalienbeständigkeit bei ausgezeichneter mechanischer Festigkeit. Formstabil, geeignet für Bauteile mit geringer Toleranz, Lager, Buchsen, Zahnräder, Ventile und Ventilsitze. Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schmelzpunkt:
+165°C
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundstab weiss, rundstab 3 x 1000mm, 139546, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.