Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifpad (Mittel), Aluminiumoxid, 115 x 140mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     03808
EAN/GTIN:
     5059041710220
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Klasse = Mittel
Blattgröße = 115 x 140mm
Länge = 140mm
Breite = 115mm

3M-Softback-Schleifschwamm, 140 mm x 115 mm. Dieses flexible Schaumstoffpolster von 3M TM Softback Schleifschwamm erreicht schwierige Bereiche, die schwer zu erreichen sind. Die Schwämme können entweder nass oder trocken beim Schleifen auf Holz, Glasfaser, Metallen und Kunststoffen verwendet werden. Sie sind sehr anpassungsfähig, um das Handschleifen zu ermöglichen, das für Maschinenschleifer unzugänglich ist. Dieser Schwamm mit voller Dicke ist perfekt für die Vorbereitung alter Bodenfarbe für eine neue Beschichtung. Der Vorteil von Nassschleifen besteht darin, dass die Luft staubfrei bleibt und gleichzeitig die Qualität des Schleifmittels erhalten bleibt. Eigenschaften und Vorteile. • Flexibles Schaumstoffpolster zum Schleifen oder Abschleifen von Schlüsselkanten, Felgen und schwer erreichbaren Bereichen von Hand • Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko von Durchbrennen an Kanten-/Randbereichen • Hilft bei der Beseitigung von Fingerspuren • Nass oder trocken verwenden. Anwendungen. • Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und Wartung • Geeignet für die Endbearbeitung von Konturen, Entgraten und Entfernen von Rost. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Klasse:
Mittel
Blattgröße:
115 x 140mm
Länge:
140mm
Breite:
115mm
Weitere Suchbegriffe: 139880, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 03808, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
460
€ 7,99*
ab € 29,78*
€ 40,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,54*
€ 62,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,22*
€ 64,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,49*
€ 60,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,09*
€ 59,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,54*
€ 50,62
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.