| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-140149 Herst.-Nr.: EVC004 EAN/GTIN: 5060641273503 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Außendurchmesser = 4.3mm
Sensor für den Einsatz in Werkzeugmaschinen. Absolut zuverlässig bei dauerhaftem Kontakt mit Öl und Kühlschmiermitteln Hervorragende Dichtigkeit IP68 Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit Erhöhter Schaltabstand Verstärktes Anzugsdrehmoment LED Einstellanzeige Kurzchluss- und verpolungssicher, überlastfest Hergestellt unter Verwendung resistenter Materialien wie Pocan oder Keramik Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Außendurchmesser: | 4.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 140149, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC004, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,81* | € 15,06* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,57* | € 16,65* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,12* | € 18,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,19* | € 18,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,51* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|