Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-140155
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC001
EAN/GTIN:
     5060641247641
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.3mm

Kabeldose 4-adrig. Kabeldose für den Anschluss von Sensoren Kabellängen 2m PPU und 5m PPU M12: 4-polig Stecker gerade oder 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Silikonkabel, Silikonleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, ifm sensorkabel 2m, as-i kabel, as-i leitung ifm, 140155, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ifm electronic, EVC001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,90*
Lager 108
159
€ 8,95*
ab € 10,78*
€ 15,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 13,12*
€ 18,03*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,16*
€ 18,08*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,28*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 9,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.