Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta LLC200A Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 3m, SMA / FME, Aussen ø 5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1407762
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMA300E058L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FME
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 5mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,15 dB
Länge = 3m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Litzengröße = 10,2 mm

Koaxialkabel LLC200A, SMA-Stecker auf FME-Buchse, Siretta. In zwei Kabellängen mit einem SMA-Stecker und einer FME-Buchse erhältlich: ASMA300E058L13 – 3-m-Kabel ( ; 140-7762 140-7762 ) ASMA500F058L13 – 5-m-Kabel ( ; 124-8838 124-8838 ) ASMA1000F058L13 – 10-m-Kabel ( ; 124-8839 124-8839 ) ASMA1500F058L13 – 15-m-Kabel ( ; 140-7623 140-7623 ) ASMA2000F058L13 – 20-m-Kabel ( ; 140-7628 140-7628 ) Technische Daten des Kabels Impedanz: 50 Ω Verlust dB/m @ 1,8 GHz: 0,52, @ 2,1 GHz: 0,64 Kabel: LLC200A Betriebsfrequenzen: bis zu 6 GHz Abmessungen Kern: 0,94 mm Kupferdraht Isolator: 2,79 mm GAS-FPE Abschirmung, verzinntes Kupfergeflecht Ummantelung: 4,95 mm PVC
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FME
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
5mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,15 dB
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Litzengröße:
10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, 1407762, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Siretta, ASMA300E058L13, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,08*
€ 40,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,19*
€ 43,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.