| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1408010 Herst.-Nr.: ASME300F058L13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Steckverbinder 2 = FME Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Außendurchmesser = 5mm Impedanz = 50 Ω Dämpfung = 0,15 dB Länge = 3m Mantelfarbe = Schwarz Litzentyp = Fest Serie = ASM
Koaxialkabel LLC200A, FME-Stecker auf FME-Buchse, Siretta. In zwei Kabellängen mit einem FME-Stecker und einer FME-Buchse erhältlich:ASME300F058L13 – 3-m-Kabel ( ; 140-8010 140-8010 )ASME500F058L13 – 5-m-Kabel ( ; 124-8848 124-8848 )ASME1000F058L13 – 10-m-Kabel ( ; 124-8849 124-8849 )ASME1500F058L13 – 15-m-Kabel ( ; 140-8008 140-8008 )ASME2000F058L13 – 20-m-Kabel ( ; 140-8009 140-8009 ) Technische Daten des Kabels Impedanz: 50 ΩVerlust dB/m @ 1,8 GHz: 0,52, @ 2,1 GHz: 0,64Kabel: LLC200ABetriebsfrequenzen: bis zu 6 GHz Abmessungen Kern: 0,94 mm KupferdrahtIsolator: 2,79 mm GAS-FPEAbschirmung, verzinntes KupfergeflechtUmmantelung: 4,95 mm PVC Weitere Informationen: | | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Steckverbinder 2: | FME | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Außendurchmesser: | 5mm | Impedanz: | 50 Ω | Dämpfung: | 0,15 dB | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Schwarz | Litzentyp: | Fest | Serie: | ASM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1408010, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Siretta, ASME300F058L13, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, Cables & Wires |
| | |
| |