Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta LLC200A Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 25m, TNC / TNC, Aussen ø 5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1408028
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMZG2500ZB058L13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel TNC
TNC Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = TNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Außendurchmesser = 5mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,15 dB
Länge = 25m
Mantelfarbe = Schwarz
Litzentyp = Fest
Mantelmaterial = PVC

Koaxialkabel LLC200A, TNC-Stecker auf TNC-Buchse, Siretta
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
TNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Außendurchmesser:
5mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,15 dB
Länge:
25m
Mantelfarbe:
Schwarz
Litzentyp:
Fest
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, 1408028, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Siretta, ASMZG2500ZB058L13, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 130,00*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 131,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.