Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G (GSM/GPRS), GPS Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 850 MHz, 900 MHz, 1575,42 MHz, 1800 MHz, 1900


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1408055
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO19/5M/SMAM/SMAM/S/S/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), GPS
Frequenzbereich = 850 MHz, 900 MHz, 1575,42 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = HalterdBi
Serie = Tango 19m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Stecker

Kombinierte Tango 19 GSM/GPRS- und GPS-"Puck"-Antenne mit Schutzart IP65, Siretta. Die Siretta Tango 19 ist eine kompakte Kombinationsantenne mit einer GSM/GPRS- und GPS-Antenne in kleiner Puck-Ausführung. Sie misst nur 46 x 14,5 mm und verfügt über zwei separate Antennen, sodass Sie nicht zwei separate Antennen installieren müssen. Die ideale Lösung, wenn der Platz begrenzt ist, oder für versteckte Anwendungen. Montieren Sie die Antenne drinnen oder draußen mithilfe des Gewindesockels, wasserdichtes Design und eine starke, selbstklebende Unterseite. Lieferung mit zwei 3 Meter langen RG174-Koaxialkabeln mit SMA-Steckern. Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Impedanz: 50 Ω GMS-Verstärkung: 2 dBi @ 850, 900 MHz / 1 dBi @ 1800, 1900 MHz GPS-Verstärkung: 28 dB GSM-VSWR: 2,0:1 GPS-VSWR: 2,0:1 GSM-Ausrichtung: vertikal GPS-Ausrichtung: RHCP Abmessungen (Ø x H): 46 mm x 14,5 mm Betriebsfrequenzen 850, 900, 1800, 1900 MHz (Quad Band GSM/GPRS) 1575,42 MHz (GPS)
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), GPS
Frequenzbereich:
850 MHz, 900 MHz, 1575,42 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
HalterdBi
Serie:
Tango 19m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta gps antenne, 1408055, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, TANGO195MSMAMSMAMSS20, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 36,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,77*
€ 56,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,97*
€ 55,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 45,14*
€ 53,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,41*
€ 49,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,80*
€ 48,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,61*
€ 43,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.