Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Elktrodenhalter für Lichtbogenschweißen und -schneiden, MMA-Schweißen (SMAW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1412952
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     53104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1412952
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Elktrodenhalter

EN 60974-11, Isolationsklasse B. GCE-Krokodil-Erdungsklemmen. Die GCE-Krokodil-Erdungsklemmen sind Elektrodenhalter mit gerippten Griffen, die Ihnen festen Halt bieten. Die Krokodilklemmen sind robust mit abgeschirmten Federn, die vor Spritzern geschützt sind. Die Kabel sind an den Klemmen mit einem Bolzen und einer Kupfer-Aderendhülse befestigt, die mit den Erdungsklemmen geliefert werden. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Krokodil-Erdungsklemmen, Elektrodenhalter. Gerippte Griffe. Federbelastet. Feder ist vor Spritzern geschützt. Das Kabel ist mit einem Bolzen und einer Kupfer-Aderendhülse befestigt (im Lieferumfang enthalten). In robuster Ausführung. TECHNISCHE DATEN:. Krokodilklemme 400. Gewicht – 445 g. Klemmengröße – 235 mm. Arbeitszyklus bei 35 % – 400 A. Arbeitszyklus bei 60 % – 300 A. Krokodilklemme 600. Gewicht – 630 g. Klemmengröße – 250 mm. Arbeitszyklus bei 35 % – 600 A. Arbeitszyklus bei 60 % – 450 A
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Elktrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.