Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight 6811C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight 6811C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator
Keysight 6811C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator
Artikel-Nr.:
     108EL-1417354
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     6811C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Überwachungsrelais
netzanalysator
Phasenanzahl = 1
Spannung Messgenauigkeit max. = 0,15 % @ +0,3 V (45 bis 100 Hz)
Messart = Strom, Leistung, Spannung
Schnittstellentyp = GPIB, LAN, LXI-C, USB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Modellnummer = 6811C
Frequenz max. = 1kHz

Das AC-Stromquellen-/Analysegerät 6811C von Keysight ist eine leistungsfähige AC-Prüflösung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 375 VA und einem integrierten Arbiträrsignalgenerator.Eigenschaften und Vorteile20-V-eff-Prüfsignal (Option 001) Hochgeschwindigkeitsmessungen: 5,6 ms 201 Punkteliste – Sweep Vielseitige PC-Konnektivität (LAN-, USB- und GPIB) Flexibler E/A: LAN/LXI Core, USB und GPIB Integrierter transiente Signalerzeugungsfunktionen zur Simulation Ihrer Wechselstrom- Umgebung
Weitere Informationen:
Phasenanzahl:
1
Spannung Messgenauigkeit max.:
0,15 % @ +0,3 V (45 bis 100 Hz)
Messart:
Strom, Leistung, Spannung
Schnittstellentyp:
GPIB, LAN, LXI-C, USB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modellnummer:
6811C
Frequenz max.:
1kHz
Weitere Suchbegriffe: 1417354, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Keysight Technologies, 6811C, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers, Test & Measurement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.831,70*
€ 8.932,42*
Frei Haus
ab € 9.059,71*
€ 9.159,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.764,67*
€ 10.160,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.160,56*
€ 12.091,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.123,27*
€ 12.046,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.066,68*
€ 11.979,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.764,67*
€ 11.619,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34192A
ab € 78,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.