Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight 6813C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight 6813C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator
Keysight 6813C, 1-Phasen Netzqualitätsanalysator
Artikel-Nr.:
     108EL-1417356
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     6813C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Phasenanzahl = 1
Spannung Messgenauigkeit max. = 0,15 % @ +0,3 V (45 bis 100 Hz)
Messart = Strom, Leistung, Spannung
Schnittstellentyp = GPIB, LAN, LXI-C, USB
Stromversorgung = Netzbetrieb
Modellnummer = 6813C
Frequenz max. = 1kHz

Das AC-Stromquellen-/Analysegerät 6813C von Keysight ist eine leistungsfähige AC-Prüflösung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 1750 VA und einem integrierten Arbiträrsignalgenerator.Eigenschaften und Vorteile20-V-eff-Prüfsignal (Option 001) Hochgeschwindigkeitsmessungen: 5,6 ms 201 Punkteliste – Sweep Vielseitige PC-Konnektivität (LAN-, USB- und GPIB) Flexibler E/A: LAN/LXI Core, USB und GPIB Integrierter transiente Signalerzeugungsfunktionen zur Simulation Ihrer Wechselstrom- Umgebung
Weitere Informationen:
Phasenanzahl:
1
Spannung Messgenauigkeit max.:
0,15 % @ +0,3 V (45 bis 100 Hz)
Messart:
Strom, Leistung, Spannung
Schnittstellentyp:
GPIB, LAN, LXI-C, USB
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modellnummer:
6813C
Frequenz max.:
1kHz
Weitere Suchbegriffe: 1417356, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Netzqualitätsanalysatoren, Keysight Technologies, 6813C, Signal Generators & Analysers, Power Quality Analysers, Test & Measurement
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.848,28*
€ 15.015,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 14.733,94*
€ 15.354,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.354,98*
€ 18.272,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.308,91*
€ 18.217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.189,63*
€ 18.075,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.733,94*
€ 17.533,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34192A
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.