| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1417732 Herst.-Nr.: 1417732 EAN/GTIN: 5036108227952 |
| |
|
| | |
| Größe = M Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz Typ = Thermo-Unterhosen Material = Baumwolle, Polyester Bundweite metrisch = 42 → 44Zoll
Lange Thermo-Unterhose/Hose, RS Pro. Die lange Thermo-Unterhose/Hose von RS Pro bietet Ihnen eine weitere wärmende Schicht für den unteren Teil des Körpers. Die Wärme wird durch ein weiches Polyester-Baumwollmaterial und Strickstoff gehalten. Ein gerippter Bund und die elastische Taille sorgen für einen komfortablen Sitz. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Thermo-Hose/lange Unterhose. Weiche Polyester-Baumwolle und Strickstoff. Bund/Knöchelbündchen gerippt. Elastischer Bund. 50 % Polyester. 50 % Baumwolle. Gewicht: 200 g. Bequemer Sitz. Warm Weitere Informationen: | | Größe: | M | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz | Typ: | Thermo-Unterhosen | Material: | Baumwolle, Polyester | Bundweite metrisch: | 42 → 44Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, kälteschutzhose schwarz, unterhose, 1417732, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, RS PRO, B121BKRM, Workwear, Base Layers, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |